ÁLTALÁNOS KÁBEL C2465A.21.10 Vezérlőkábel 24 Awg 8 Vezetékes 7/32 | AA8NYC 19G545

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Vezérlőkábel 24 Awg 8 vezeték 7/32

Raktáron
Tétel: AA8NYC Modell: C2465A.21.10Kereszthivatkozás: 19G545

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
Kábeltípusvédtelen
Kapacitancia23.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret24 AWG
Vezetõ típusaSodort réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.214 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Árnyékoló anyagEgyik sem
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/32
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEC cikkKábeltípusszínekNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)Ár
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1604.41.01 Vezérlő kábel 16 Awg 4 Vezeték 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-FonatpajzsFekete0.385 "4Árnyékolt80% ónozott rézfonat1000€4,887.01
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1606.41.01 Vezérlő kábel 16 Awg 6 Vezeték 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-FonatpajzsFekete0.385 "6Árnyékolt80% ónozott rézfonat1000€6,662.55
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2405A.41.10 Kábel 16 Awg 2 Vezeték 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800védtelenSzürke0.26 "2védtelen-1000€1,420.64
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2410A.41.10 Kábel 12 Awg 2 Vezeték 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725védtelenSzürke0.366 "2védtelen-1000€3,228.75
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2412A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 12 Vezeték 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800védtelenSzürke0.401 "12védtelen-1000€4,178.08
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2420A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 5 Vezeték 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800védtelenSzürke0.28 "5védtelen-1000€1,977.62
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2421A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 7 Vezeték 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800védtelenSzürke0.309 "7védtelen-1000€2,933.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Vezérlőkábel 24 Awg 8 vezeték 7/32
€1,075.69 /Mértékegység