ÁLTALÁNOS KÁBEL C2410A.41.10 Kábel 12 Awg 2 Vezeték 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528

GENERAL CABLE C2410A.41.10 Kábel 12 Awg 2 Vezetők 19/0.0185

Raktáron
Tétel: AA8NXL Modell: C2410A.41.10Kereszthivatkozás: 19G528

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,199.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
Kábeltípusvédtelen
Kapacitancia31.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret12 AWG
Vezetõ típusaSodort réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725
Névleges külső Dia.0.366 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Árnyékoló anyagEgyik sem
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás19/0.0185
Temp. Hatótávolság-4 a 194
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEC cikkKábeltípusszínekNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)Ár
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1604.41.01 Vezérlő kábel 16 Awg 4 Vezeték 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-FonatpajzsFekete0.385 "4Árnyékolt80% ónozott rézfonat1000€4,668.98
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1606.41.01 Vezérlő kábel 16 Awg 6 Vezeték 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-FonatpajzsFekete0.385 "6Árnyékolt80% ónozott rézfonat1000€6,365.29
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2405A.41.10 Kábel 16 Awg 2 Vezeték 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800védtelenSzürke0.26 "2védtelen-1000€1,407.56
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2412A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 12 Vezeték 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800védtelenSzürke0.401 "12védtelen-1000€3,991.67
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2420A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 5 Vezeték 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800védtelenSzürke0.28 "5védtelen-1000€1,842.77
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2421A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 7 Vezeték 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800védtelenSzürke0.309 "7védtelen-1000€2,733.70
ÁLTALÁNOS KÁBEL C2422A.41.10 Vezérlőkábel 18 Awg 9 Vezetők 16/30 | AA8NXQ 19G532 C2422A.41.10800védtelenSzürke0.358 "9védtelen-1000€3,418.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C2410A.41.10 Kábel 12 Awg 2 Vezetők 19/0.0185
€3,199.01 /Mértékegység