GENERAC RD05034KDAE automatikus készenléti generátor 57 gallon 75A | AG2ZCR 32PL18

GENERAC RD05034KDAE automatikus készenléti generátor 57 gallon 75A

Tétel: AG2ZCR Típus: RD05034KDAEKereszthivatkozás: 32PL18
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€36,379.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus készenléti generátor
12VDC akkumulátortöltőIgen
erősítők75
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények27F csoport, 700 CCA
CARB-kompatibilisIgen
Ház anyagaAlumínium
Motor (blokkfűtés)Nem
Motor márkaGenerac
A motor hűtési módszereZárt helyreállítás
Motor RPM1800
Motor méret3.4L
Hibajelző lámpákIgen
Üzemanyag NPT csőcsatlakozás Sz.5 / 16 "
Üzemanyagtartály kapacitás57 gal.
ÜzemanyagtípusDízel
Magasság56 "
Hz60
kVA besorolás85
kW50
Hossz96 "
Min. Gáznyomás @ generátor (WC-ben)5 a 14
Fázis3
Power Factor50
Az edzésciklus megismétlése7
Hangszint70
Feszültség277/480
5 év
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1028.29
Hajó magassága (cm)140.72
Hajó hossza (cm)242.32
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8502110000

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Magas hőmérséklet. Riasztás (Igen)
    • Alacsony hűtőfolyadék-szint riasztás (Igen)
    • Alacsony olajnyomás-riasztás (Igen)
    • Fő megszakító (Igen)
    • Forgattyúvédelem (igen)
    • Túl sebesség (Igen)
    • Futási időmérő (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkMagasságSzélességkWHosszFázisPower FactorÁr
GENERAC RD01523ADAE automatikus készenléti generátor 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
ajánlatkérés
GENERAC RD02023ADAE automatikus készenléti generátor 120 / 240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11€22,382.60
ajánlatkérés
GENERAC RD03024ADAE automatikus készenléti generátor 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
ajánlatkérés
GENERAC RD05034GDAE automatikus készenléti generátor 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8€30,065.90
ajánlatkérés
GENERAC RD01523GDAE automatikus készenléti generátor 32 gallon | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315€20,446.93
ajánlatkérés
GENERAC RD01523JDAE automatikus készenléti generátor 32 gallon 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,446.93
ajánlatkérés
GENERAC RD02023GDAE automatikus készenléti generátor 32 gallon 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RD05034KDAE automatikus készenléti generátor 57 gallon 75A
€36,379.74 /Mértékegység