Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07111.200.0040 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M16X2mm menetméret, szabványos típus, 5PK | CG8DQE 54FK02

FABORY M07111.200.0040 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M16X2 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8DQE Típus: M07111.200.0040Kereszthivatkozás: 54FK02

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€125.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság14 mm
Head StyleStandard
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia20 mm
Vállhossz40 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza22mm
MenetméretM16 x 2
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9607
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07111.200.0040 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M16X2 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK
€125.78 /csomag