GEMTOR CSQP-1 visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga | AF6KPQ 19TJ88

GEMTOR CSQP-1 visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga

Raktáron
Tétel: AF6KPQ Modell: CSQP-1Kereszthivatkozás: 19TJ88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,287.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszakereső rendszer
Kábel átmérője3 / 16 "
színekSárga
Hardver anyagKovácsolt acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz50 láb.
Vonal anyagaGalvanizált acél
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusForgatható jelzőfény Snaphook
Szakítószilárdság4200 font
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.37
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVonal anyagaSzakítószilárdságÁr
GEMTOR CSRS3-50 visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga | AF6KPK 19TJ83 CSRS3-5050 láb.Galvanizált acél4200 font€7,418.57
GEMTOR CSRS3-50S visszakereső rendszer 50 láb 310 lb sárga | AF6KPL 19TJ84 CSRS3-50S50 láb.Rozsdamentes acél3700 font€8,083.85
GEMTOR CSRS3-50T visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga | AF6KPM 19TJ85 CSRS3-50T50 láb.Technora5600 font€8,083.85
GEMTOR CSRS3-100 visszakereső rendszer 100 láb 310 lb Sárga | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100 láb.Galvanizált acél4200 font€11,029.09
GEMTOR CSRS3-100S visszakereső rendszer 100 láb 310 lb Sárga | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100 láb.Rozsdamentes acél3700 font€11,450.08
GEMTOR CSQP-4 visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450 láb.Galvanizált acél4200 font€11,926.52
GEMTOR CSQP-1S visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50 láb.Rozsdamentes acél3700 font€10,512.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMTOR CSQP-1 visszakereső rendszer 50 láb 310 font sárga
€10,287.58 /Mértékegység