Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS FS-4 122353 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WKB 1ALB8

GEMS SENSORS FS-4 122353 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va

Raktáron
Tétel: AA8WKB Modell: FS-4 122353Kereszthivatkozás: 1ALB8
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
€309.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaRyton
Csatlakozás mérete9 / 16-18 UNF
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség0.25 gpm
AnyagRyton R4, SS, Viton, Epoxi
Max. A környezet hőmérséklete.225 F
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás250 psi
Min. A környezet hőmérséklete.0 F
Min. Folyadék hőmérséklete0 F
Ajánlott szűrés (mikron)50
KapcsolótípusSPDT
típusDugattyú
Feszültség240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességÁr
GEMS SENSORS FS-4 122352 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WJZ 1ALB6 FS-4 1223520.1 gpm€291.74
GEMS SENSORS FS-4 122354 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WKP 1ALD1 FS-4 1223540.5 gpm€317.61
GEMS SENSORS FS-4 122355 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WKQ 1ALD2 FS-4 1223550.75 gpm€295.11
GEMS SENSORS FS-4 122356 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WKR 1ALD3 FS-4 1223561 gpm€300.85
GEMS SENSORS FS-4 122357 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WKT 1ALD4 FS-4 1223571.5 gpm€202.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-4 122353 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va
€309.00 /Mértékegység