Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS FS-380 168432 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spst 20va | AA8WPL 1ALV8

GEMS SENSORS FS-380 168432 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va

Raktáron
Tétel: AA8WPL Modell: FS-380 168432Kereszthivatkozás: 1ALV8
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
€351.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Csatlakozás mérete3/8 MNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség0.25 gpm
AnyagSárgaréz, PPS kompozit, epoxi, SS, fluor-szénhidrogén
Max. A környezet hőmérséklete.275 F
Max. Folyadék hőmérséklete275 F
Max. Nyomás1500 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Folyadék hőmérséklete-20 F.
Ajánlott szűrés (mikron)100
KapcsolótípusSPST, NEM
típusDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat besorolásaÁramlási sebességAnyagMax. A környezet hőmérséklete.Max. Folyadék hőmérsékleteMax. NyomásÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 209876 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876polipropilén10VA0.15 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€156.13
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 197081 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081polipropilén10VA0.25 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€156.13
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 197082 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082polipropilén10VA0.5 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€154.34
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 197083 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083polipropilén10VA1 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€162.54
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 197084 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084polipropilén10VA1.5 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€159.21
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380P 197085 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085polipropilén10VA2 gpmPolipropilén, PPS kompozit, SS, fluorozott szénhidrogén212 F212 F125 psi€164.35
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-380 181130 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Sárgaréz20VA0.15 gpmSárgaréz, PPS kompozit, epoxi, SS, fluor-szénhidrogén275 F275 F1500 psi€335.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-380 168432 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va
€351.53 /Mértékegység