Gems Sensors FS-380 sorozatú áramláskapcsolók észlelik az áramlási sebesség változásait, és meghatározott műveleteket vagy riasztásokat indítanak el, ha az előre beállított küszöbértékeket túllépik vagy nem érik el. Hatékonyak a gyártásban, a vegyi feldolgozóiparban és a HVAC-iparban a csővezetékekben lévő folyadékok vagy gázok áramlásának megfigyelésére.... Például a feldolgozóiparban az áramláskapcsolók megakadályozhatják a gépek károsodását azáltal, hogy leállítják azokat, ha elégtelen hűtőfolyadék-áramlást észlelnek. A vegyi feldolgozás során vészleállást válthatnak ki váratlan áramlási hullámok esetén, elkerülve az esetleges katasztrófákat. A HVAC rendszerekben a Gems Sensors áramláskapcsolók biztosítják a hűtőfolyadék megfelelő keringését, megakadályozva a túlmelegedést vagy a fagyást.Olvass tovább
Az áramláskapcsolók egy házból állnak, bemenettel és kimenettel a folyadék áthaladásához.
A ház belsejében van egy olyan mechanizmus, mint egy lapát vagy egy mágneses úszó.
Amikor a folyadék átfolyik a kapcsolón, erőt fejt ki erre a mechanizmusra.
Ha az áramlási sebesség egy előre beállított küszöbérték alá esik vagy túllép, a mechanizmus elmozdul.
Ez a mozgás elindít egy kapcsolót vagy érzékelőt, amely befejezheti vagy megszakíthatja az elektromos áramkört.
Ez a változás az elektromos áramkör állapotában használható riasztás jelzésére, berendezés leállítására vagy egyéb vezérlési műveletek aktiválására.
Jellemzők
A Gems FS-380 sorozatú áramláskapcsolók 100 mikronos szűrést igényelnek, és kevésbé hajlamosak az eltömődésre, mint a többi nagynyomású soros áramláskapcsoló.
Egy darabból álló PPS kompozit dugattyúkkal rendelkeznek, amelyek ideálissá teszik őket akár 2 GPM áramláshoz is.
Ezek az áramláskapcsolók sárgarézből / polipropilénből / rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak.
Ezekhez a Gems Sensors SPST kapcsolókhoz szabványos 22 AWG polimer vezeték szükséges a biztonságos elektromos csatlakozáshoz.
Szabványok és jóváhagyások
CE
UL
RoHS
CSA
Gyakran ismételt kérdések
Ezek az áramláskapcsolók bármilyen szögben felszerelhetők?
Igen, ezek a dugattyús kapcsolók kicsi, erős rugót használnak, amelyet nem befolyásol a szerelési irány, és bármilyen irányban működnek.
Hogyan tisztítsuk meg a Gems FS-380 sorozat áramláskapcsolóit?
Az áramláskapcsolók tiszta vízzel történő átöblítésével tisztíthatja őket.
A folyadék viszkozitása befolyásolja a beállított értékeket?
Igen, a viszkozitás növekedésével a beállítási pontok csökkennek.
Mit jelent az SPST kapcsoló?
Az SPST (egypólusú, egyszeres dobás) kapcsolók csak egy irányban vannak bekötve, akár alaphelyzetben nyitva, akár zárva. Biztosítják, hogy ezeket a kapcsolókat csak egy irányba lehessen bekötni.
Mi a különbség az áramláskapcsolók és az áramlásérzékelők között?
Egy áramláskapcsoló érzékeli az áramlás jelenlétét egy előre meghatározott beállítási ponton. Egy áramlásérzékelő figyeli az áramlási sebességet és tájékoztatja a felhasználót az áramlási sebességről.
Miért van szükség szűrésre az áramláskapcsolók használatához?
A szűrés megakadályozza a szilárd részecskék eltömődését. Bár ez ajánlott, sok alkalmazás nem használja őket. Általános ökölszabály, hogy minél alacsonyabb a beállított érték, annál érzékenyebb az egység a részecskékre.
Megváltoztatja-e a nyomásesést egy kis átmérőjű csatlakozó hozzáadása az áramláskapcsolómhoz?
A nyomásesés az áramláskapcsolón nem növekszik, de magán a csatlakozón nyomásesés léphet fel. Minden áramlási szerelvény rendelkezik nyomáseséssel.