Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS ÉRZÉKELŐK FS-150 NO 0.5GPM folyadékáramlás kapcsoló 0.5 Gpm No | AD8EYT 4JPH9

GEMS SENSORS FS-150 NO 0.5 GPM Folyadékáramlás kapcsoló 0.5 Gpm Nem

Raktáron
Tétel: AD8EYT Modell: FS-150 NO 0.5GPMKereszthivatkozás: 4JPH9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€281.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagapolipropilén
Csatlakozás mérete1/2 MNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség0.5 gpm
AnyagPolipropilén, Ryton-R4, 316 SS, Viton
Max. A környezet hőmérséklete.212 F
Max. Folyadék hőmérséklete212 F
Max. Nyomás200 PSI @ 70F - 150F, 150 PSI @ 150F - 212F
Min. A környezet hőmérséklete.0 F
Min. Folyadék hőmérséklete0 F
Ajánlott szűrés (mikron)150
Kapcsolóházpolipropilén
KapcsolótípusSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás
típusDugattyú
FeszültségAC vagy DC
Nedvesített anyagokPolipropilén, Ryton-R4, 316 SS, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességKapcsolótípusÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-150 NC 0.5GPM folyadékáramlás kapcsoló 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, normál állapotban zárt, nincs áramlás€267.40
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-150 NO 1.0GPM folyadékáramlás kapcsoló 1.0 Gpm No | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€281.20
GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0GPM folyadékáramlás kapcsoló 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3 FS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, normál állapotban zárt, nincs áramlás€260.37
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-150 NO 2.0GPM folyadékáramlás kapcsoló 2.0 Gpm No | AD8EYX 4JPJ4 FS-150 NO 2.0GPM2 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€266.89
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-150 NO 3.0GPM folyadékáramlás kapcsoló 3.0 Gpm No | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€281.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NO 0.5 GPM Folyadékáramlás kapcsoló 0.5 Gpm Nem
€281.20 /Mértékegység