GEMS SENSORS FS-150Series áramláskapcsoló


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Csatlakozás mérete: 1/2 MNPT , Kapcsolat értékelése: 20VA , Anyaga: Polipropilén, Ryton-R4, 316 SS, Viton , Max. A környezet hőmérséklete.: 212 F , Max. Folyadék hőmérséklet: 212 F , Max. Nyomás: 200 PSI @ 70F - 150F, 150 PSI @ 150F - 212F , Feszültség: AC vagy DC , Nedvesített anyagok: Polipropilén, Ryton-R4, 316 SS, Viton
StílusModellÁramlási sebességKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
FS-150 NO 0.5GPM
0.5 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€281.21
A
FS-150 NC 0.5GPM
0.5 gpmSPST, normál állapotban zárt, nincs áramlás€267.39
A
FS-150 NO 1.0GPM
1 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€281.21
A
FS-150 NC 1.0GPM
1 gpmSPST, normál állapotban zárt, nincs áramlás€260.37
A
FS-150 NO 2.0GPM
2 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€266.88
A
FS-150 NO 3.0GPM
3 gpmSPST, általában nyitva @ Nincs áramlás€281.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?