Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS 20X868 áramláskapcsoló 20 cm/sec 3/4 hüvelykes Fnpt | AB6BBT

GEMS SENSORS 20X868 áramláskapcsoló 20 cm/sec 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB6BBT Modell: 20X868

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,060.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésCE
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Kapcsolat besorolása30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Áramlási sebesség20 cm / sec
Anyag303 SS, 316 SS
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok
Max. Nyomás363 PSI
Min. A környezet hőmérséklete.-14 fok
Min. Folyadék hőmérséklete-14 fok
KapcsolótípusNormálisan nyitva
típusTermikus diszperzió
Feszültség24 VAC/DC
Nedvesített anyagok303 SS, 316 SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)16.21
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁr
GEMS SENSORS 20X864 áramláskapcsoló 20 cm/sec 1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BBN 20X8641/2 FNPT€1,113.16
GEMS SENSORS 20X872 áramláskapcsoló 20 cm/sec 1 hüvelykes Fnpt | AB6BBX 20X8721 FNPT€1,070.52
GEMS SENSORS 20X876 áramláskapcsoló 20 cm/sec 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BCB 20X8761-1 / 2 FNPT€992.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS 20X868 áramláskapcsoló 20 cm/sec 3/4 hüvelykes Fnpt
€1,060.47 /Mértékegység