GEMS SENSORS Áramláskapcsoló 20 Cm / sec


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: CE , Kapcsolat értékelése: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Áramlási sebesség: 20 cm / sec , Anyaga: 303 SS, 316 SS , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok , Max. Nyomás: 363 PSI , Kapcsoló típusa: Normálisan nyitva , Típus: Termikus diszperzió , Feszültség: 24 VAC/DC , Nedvesített anyagok: 303 SS, 316 SS
StílusModellCsatlakozás méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
20X872
1 FNPT€1,023.51
A
20X876
1-1 / 2 FNPT€992.86
A
20X864
1/2 FNPT€1,042.19
A
20X868
3/4 FNPT€992.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?