Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEARWRENCH 82873N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 16 mm Hex Size | CP6JQT 41XU79

GEARWRENCH 82873N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 16 mm Hex Size

Raktáron
Tétel: CP6JQT Modell: 82873NKereszthivatkozás: 41XU79

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételThreading Die

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GEARWRENCH 388749N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 1/2 13 Thread Size | CP6JQQ 41XC30 388749N€13.78
GEARWRENCH 82870N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 14 mm Hex Size | CP6JQR 41XU76 82870N€12.25
GEARWRENCH 388745N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 3/8 16 Thread Size | CP6JQU 41XC26 388745N€14.06
GEARWRENCH 388746N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 3/8 24 Thread Size | CP6JQV 41XC27 388746N€14.06
GEARWRENCH 388757N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 6 mm Hex Size | CP6JQW 41XC38 388757N€10.45
GEARWRENCH 388759N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 8 mm Hex Size | CP6JQX 41XC40 388759N€12.26
GEARWRENCH 388742N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, Bright | CP6JQY 41XC23 388742N€11.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEARWRENCH 82873N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 16 mm Hex Size
€13.82 /Mértékegység