FOGADÓKERÉK

Fogaskerék olajszűrő kulcsok Úgy tervezték, hogy eltávolítsák a legtöbb teherautó felpörgető típusú olajszűrőt, és széles szalaggal rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében. Ezek a kulcsok maximális hossza 16 hüvelyk, és különböző anyagokban, kapacitásban és típusban kaphatók. A cég a racsnis villáskulcsok széles választékát is kínálja, köztük több mint 20 típusú kulcsot 400 méretben, például kombinált kulcsokat, állítható villáskulcsokat és fogókat.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

GEAR WERCH Olajszűrő kulcsok

Olajszűrő kulcsok(14 termék)

GEARWRENCH motor speciális szerszámok

Motor speciális eszközökTartalmazza a ventilátor tengelykapcsoló kulcsokat, gyújtóreszelőket, foglalatkészleteket, gyújtógyertya készleteket és szeleprugó-kompresszorokat a motor hengerfalának kondicionálásához, olajleeresztéshez, csőszervizhez és szelepkarbantartási műveletekhez (11 termék)

FÉKKULCS Fékszerszámok

FékeszközökSzénacél orsóanya-foglalatok, amelyeket 1/2 hüvelykes szögletes meghajtású szerszámokkal való használatra terveztek az orsóanyák leszereléséhez négykerekű járműveknél. Egyedülálló kialakítású fülekkel rendelkezik a maximális szilárdság érdekében, és 4 és 4 füles változatban kaphatók. Fékbetét elválasztók és dugattyús szerszámok is kaphatók (8 termék)

GEARWRENCH autóipari speciális szerszámok

Autóipari szakosított eszközökÉrző, gyújtógyertya, érme és huzalhézagmérők, amelyek alkalmasak a tárgyak közötti kis távolságok mérésére az autóipari és gépészeti karbantartási és javítási szolgáltatásokban. 0.010 és 0.100 hüvelyk közötti hézagokat képes mérni (5 termék)

GEAR WERCH 12 Volt Tartozékok

12 V-os kiegészítőkRendkívül pontos áramkör-tesztelők, amelyeket elsősorban az elektromos csatlakozások megszakadásainak elhárítására terveztek. Tartalmaz egy hosszú szigetelt szondát a szűk helyek eléréséhez, egy nagy teherbírású aligátorcsipeszt a szilárd földelésért, és egy visszahúzható vezetéket a hosszú körfutásokhoz. 6-24 voltos áramkörökkel használható (2 termék)

GEAR WERCH Toló-húzók

Toló-húzók(4 termék)

GEARWRENCH Speciális fogó

Speciális fogók(8 termék)

GEARWRENCH kombinált csavarkulcs készletek

Kombinált csavarkulcs-készletekAnyák és csavarok nyitására tervezték mechanikai, gyártási és autóipari alkalmazásokhoz. Teljesen polírozott króm bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a koptató anyagoknak, a hosszú mintázatú gerenda pedig jobb erőkifejtést, jobb nyomatékot és hatótávolságot biztosít  (21 termék)

GEARWRENCH teszter készletek

Tester készletek(2 termék)

GEAR WERCH Aljzatok

Aljzatok(1248 termék)

GEAR WERCH Kombinált kulcsok

Kombinált kulcsok(339 termék)

GEARWRENCH foglalatkészletek

Aljzatkészletek(115 termék)

GEAR WERCH Ütközőaljzatok

Ütéscsatlakozók(91 termék)

GEAR WERCH Csavarhúzók

csavarhúzók(58 termék)

GEAR WERCH Kézi racsnis

Kézi racsnis(41 termék)

GEAR WERCH csapok

Csap(12 termék)

GEAR WERCH Dobozvég kulcsok

Dobozos kulcsok(10 termék)

FOGASSZABÁLYKULCS Halál

dies(8 termék)

GEARWRENCH Aljzatkiterjesztések

Dugaszolóaljzatok(7 termék)

FOGASKERESÉS racsnis kulcsok

Racsnis kulcsok(5 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Gearwrench Hand Tools cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző SK Professional Tools és Westward termékekre. Tehát, ha olyan fogaskerék-kulcs-szerszámot keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek a Gearwrench termékek általában a kicsitől a nagy méretig terjednek. Futár- és légi fuvarozásra egyaránt alkalmasak a minimális állásidő érdekében.

A Gearwrenchről

Fogaskerék olajszűrő kulcsok Úgy tervezték, hogy eltávolítsák a legtöbb teherautó felpörgető típusú olajszűrőt, és széles szalaggal rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében. Ezek a kulcsok maximális hossza 16 hüvelyk, és különböző anyagokban, kapacitásban és típusban kaphatók. A cég a racsnis villáskulcsok széles választékát is kínálja, köztük több mint 20 típusú kulcsot 400 méretben, például kombinált kulcsokat, állítható villáskulcsokat és fogókat.

Főbb kereskedelmi nevek

Vortex Bit Sockets

Vortex Bit Sockets

A Vortex bit foglalatokat 1/4 és 3/8 hüvelykes hagyományos négyzet alakú racsnikkal való használatra gyártják. Ezek a bithüvelyek Torx, phillips, hatlapú és hornyolt változatban kaphatók, és alkalmasak a gépalkatrészek meghúzására és lazítására.

XL sebességváltó kulcsok

XL sebességváltó kulcsok

Az XL sebességváltó-kulcsok 0 fokos eltolással és keskeny profillal rendelkeznek a kompakt terek eléréséhez. Meghosszabbított gerendával rendelkeznek, amely megnöveli a forgatónyomatékot a nem racsnis végen a meglazult, makacs rögzítőelemek töréséhez.

Fogaskerékkulcs Versenyelőnyök

Pass-Thru gyorskioldó adapter

Pass-Thru gyorskioldó adapter

Ezek a Pass-Thru adapterek átalakítják a Pass-Thru racsnit szabványos racsnissá, amely minden szabványos foglalattal használható. Fényes, teljesen polírozott króm bevonattal készülnek, kényelmesen törölhetők és ellenállnak a korróziónak.

Gyakran ismételt kérdések

Ki a GEARWRENCH tulajdonosa?

A GearWrench egy exkluzív kéziszerszám-márka, amelynek tulajdonosa az Apex Tool Group, a világ egyik legnagyobb kéziszerszám-gyártója.

Mi a funkciója a kioldózár fiókrendszerének az XL sorozatú szerszámtárolókban?

A kioldó Lock fiókrendszer a helyükön tartja a fiókokat, és egyszerű húzással nyitható.