Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v halogén hőlámpa T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v halogén fűtőlámpa T3 1600w

Raktáron
Tétel: AE6UJC Modell: QH1600T3/7-240vKereszthivatkozás: 5V711 / 22691
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
€44.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén hőlámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaSüllyesztett egyérintkezős (R7s)
Izzó átmérője9 / 64 "
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.2400K
Lámpa megnevezéseQH1600T3 / CL / 7
Lámpa átmérője1 / 7 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaDupla véget ért
Max. Teljes hossz19 4 / 5 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség240
Watts1600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8539490040
Származási országHU

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Infravörös
    • Osram 59841, Philips 210039

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAlap típusaSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseLámpa átmérőjeLumensMax. Teljes hosszFeszültségÁr
GE LIGHTING QH3650T3/5 halogén hőlámpa T3 3650w | AA9TEL 1F312 / 10872 QH3650T3 / 53650Süllyesztett egyérintkezős (R7s)2500K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "480€199.47
GE LIGHTING QH500T3/CL/7 halogén hőlámpa T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787 QH500T3 / CL / 7500Süllyesztett egyérintkezős (R7s)2400KQH500T3 / CL / 73 / 8 "-8 4 / 5 "120€7.62
GE LIGHTING QH1000T3-230v halogén hőlámpa T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357 QH1000T3-230v1000Ujj2400KQH1000T3 / CL3 / 8 "174013 13 / 16 "240€33.42
GE LIGHTING QH1600T3/CL halogén fűtőlámpa T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Ujj2350KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
ajánlatkérés
GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R halogén hőlámpa T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716 QH2MT3 / CL / HT / R2000Kerámia hüvely2450KQH2MT3 / CL / HT / R3 / 8 "105013.875 "230€86.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v halogén fűtőlámpa T3 1600w
€44.89 /Mértékegység