TB WOODS 22XXH200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 2 inch Belt Width, 8.753 inch Pitch Dia. | AX4HLQ

TB WOODS 22XXH200 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 2 hüvelykes szíjszélesség, 8.753 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX4HLQ Modell: 22XXH200

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége2"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyE
E méret0.41 "
L méret2.63 "
M méret0.41 "
Arc szélessége2.63 "
Agy hossza1.63 "
Hub helye1 / 2 "
Tehetetlenség WR1.83 font négyzetméter ft.
Belül Dia.6 1 / 4 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2900 RPM
Fogak száma22
Dia kívül.8.63 "
Hangmagasság1 1 / 4 "
Pitch Dia.8.753 "
A termék típusaIdőzítés
RPM magas2900 rpm
Súly24 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 22XXH200 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 2 hüvelykes szíjszélesség, 8.753 hüvelyk osztásköz átm.
€955.80 /Mértékegység