GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) halogén izzó Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) halogén izzó Mr16 50w

Tétel: AD8QVD Modell: Q50MR16/SP(EXT)Kereszthivatkozás: 4LV95 / 25483
€0.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
ANSI kódEXT
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (GX5.3)
Sugárzási szög12 fok
Izzó átmérője2"
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.2900K
Lámpa megnevezéseQ50MR16 / SP
Lámpa átmérője2"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaMR16
Lámpa típusaReflektor-MR
FényeloszlásSpot
Lumens890
Max. Teljes hossz1.875 "
A lámpa általános alakjaMR
Elsődleges alkalmazásVetítés
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség12
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8539214040
Származási országCA

Termék részletek:

    • Osram 54208, Philips 378042

Termékváltozatok

TermékekModellFényeloszlásANSI kódÁtlagos élettartamLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásFeszültségÁtlagos életÁr
GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogén fényvető Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLÁrvíz-38.625 "4002 1 / 16 "Fedett1203000 XNUMX óra.€12.77
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogén fényvető Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)ÁrvízEXN2000 XNUMX óra.8901.875 "Film és fényképészeti világítás122000 XNUMX óra.€4.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) halogén izzó Mr16 50w
€0.50 /Mértékegység