Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac | AF8GBR 26JT34

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led meghajtó 180 W 24 V dc 100 - 277 Vac

Raktáron
Tétel: AF8GBR Modell: GE180/MV/V24T1-CKereszthivatkozás: 26JT34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€579.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Magasság1 39 / 64 "
Áramfelvétel0.7-2.5 AAC
Bemeneti feszültség100-277 VAC
Hossz15.5 "
Kimeneti áram3.8 ADC
Kimeneti feszültség24 VDC
Kimenő teljesítmény180W
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.656
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504409530

Termék részletek:

    • Környezeti besorolás (nedves helyen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led meghajtó 180 W 24 V dc 100 - 277 Vac
€579.97 /Mértékegység