GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl lámpa 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco | AB6RZT 22D160

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO CFL lámpa 42w Tripla Bx 4 tűs 5000k Eco

Tétel: AB6RZT Típus: F42TBX/850/A/ECOKereszthivatkozás: 22D160

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In CFL
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (GX24Q-4)
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangNagyon cool
Színhőmérséklet.5000K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Izzó egyenérték (watt)200
Kezdeti lumenek3200
Lámpa megnevezéseF42TBX / 850 / A / ECO
Lámpa alakjaT3
Lámpa hangjaNagyon cool
Lámpa típusaHármas cső
Lumens3200
Max. Teljes hossz6 25 / 64 "
Mean Lumen2690
Min. Kezdő hőmérséklet.5 fok F
A lámpa általános alakjaSpirál
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
TörésállóNem
Indítás típusaGyors
Feszültség120
Watts42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8539310060
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO CFL lámpa 42w Tripla Bx 4 tűs 5000k Eco