Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 izzólámpa C7 4w - 2 db | AD2VWA 3VA63 / 26223

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 izzólámpa C7 4w - 2 db

Raktáron
Tétel: AD2VWA Modell: 4C7/BL CD2Kereszthivatkozás: 3VA63 / 26223
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
€5.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam38.625 "
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Lámpa megnevezése4C7 / BL CD2 6PK
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseKék
Lámpa alakjaC7
Lámpa típusaTompa tipp
Max. Teljes hossz2.125 "
A lámpa általános alakjaC
Elsődleges alkalmazáséjjeli
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8539228060
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseÁr
GE LIGHTING 4C7 CD2 izzólámpa C7 4w - 2 db | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 XNUMX óra.42500K164C7Szűrő kikapcsolása€0.45
GE LIGHTING 4C7/S CD4 izzólámpa C7 4w - 4 db-os csomag | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.42800K-4C7 / S CD4Szűrő kikapcsolása€0.65
GE LIGHTING 7C7-130V izzólámpa C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 XNUMX óra.72700K467C7Szűrő kikapcsolása€3.32
GE LIGHTING 7C7 Izzólámpa C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 XNUMX óra.72700K367C7Szűrő kikapcsolása€0.35
GE LIGHTING 7C7/W Izzólámpa C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 XNUMX óra.72700K367C7 / Wfehér€0.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 izzólámpa C7 4w - 2 db
€5.75 /Mértékegység