Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 250R40/1 izzólámpa R40 250w | AD9UUZ 4V673 / 37770

GE LIGHTING 250R40/1 Izzólámpa R40 250w

Raktáron
Tétel: AD9UUZ Típus: 250R40/1Kereszthivatkozás: 4V673 / 37770
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
€15.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó hőforrás
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője5"
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2500K
Kezdeti lumenek2200
Lámpa megnevezése250R40 / 1
Lámpa átmérője5"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaR40
Lámpa típusaReflektor-R / BR
FényeloszlásÁrvíz
Lumens2200
Max. Teljes hossz6 9 / 16 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8539294000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Infravörös
    • Osram 14664, Philips 389320

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1 Izzólámpa R40 250w
€15.05 /Mértékegység