Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM Izzólámpa Par38 85w | AD9URM 4V420 / 13472

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM izzólámpa Par38 85w

Raktáron
Tétel: AD9URM Típus: 100PAR/R/85WMKereszthivatkozás: 4V420 / 13472
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
€2.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes szoknya (E26 / 50x39)
Izzó átmérője4-3 / 4 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2600K
Lámpa megnevezése100PAR / R / 85WM
Lámpa átmérője4.75 "
Lámpa befejezésePiros
Lámpa alakjaPAR38
Lámpa típusaReflektor-PAR
FényeloszlásÁrvíz
Max. Teljes hossz5 5 / 16 "
A lámpa általános alakjaPAR
Elsődleges alkalmazásUdvari tét, út, kert és fedélzeti lámpák
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts85

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8539100030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Watt-Miser (R)
    • Osram 15623, Philips 385294

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM izzólámpa Par38 85w
€2.64 /Mértékegység