Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES QD3/5V6.70 Ékszíj szíjtárcsa Levehető 3 horony 6.7 Od | AB2RKJ 1NGX6

GATES QD3/5V6.70 ékszíj szíjtárcsa levehető 3 horony 6.7 od

Raktáron
Tétel: AB2RKJ Modell: QD3/5V6.70Kereszthivatkozás: 1NGX6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€517.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő6.6 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesSK
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 2-5/8"
Ipari számQD3 / 5V6.70
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma3
Dia kívül.6.7 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számDia kívül.Ár
GATES QD3 / 3V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKháló1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€826.70
GATES QD3 / 3V19.00 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€986.61
GATES QD3 / 3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSSzilárd1/2 "- 2"QD3 / 3V6.006"€302.79
GATES QD3 / 3V6.50 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSSzilárd1/2 "- 2"QD3 / 3V6.506.5 "€331.69
GATES QD3 / 3V6.90 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSSzilárd1/2 "- 2"QD3 / 3V6.906.9 "€343.64
GATES QD3/3V8.00 ékszíjtárcsa, levehető, 3 horony, 8 "külső átmérő | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€364.03
GATES QD3 / 5V10.30 Ékszíjtárcsa Levehető 3 horony 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFháló1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€717.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD3/5V6.70 ékszíj szíjtárcsa levehető 3 horony 6.7 od
€517.11 /Mértékegység