Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750 - 3/0 Érintse meg a 10-14 | gombot AA2HEP 10K082

BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750 - 3/0 Tap 10-14

Raktáron
Tétel: AA2HEP Modell: BTC500-14Kereszthivatkozás: 10K082
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
€195.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Csatlakozó elemre
színekFekete
Csatlakozó típusaSzigetelés-piercing
TöltőanyagGél
ÉgésgátlóNem
SzigetelőanyagUV-stabil polimer
Max. Szigetelés Dia.0.500 "
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség600
Portok száma2
típusSzigetelés-piercing
Vezetéktartomány3/0 - 750 kcmil
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536904000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományÁr
BUCHANAN BTC2 / 0-14 Érintse meg a Csatlakozó futtatása 2/0 - 4 Érintse meg a 10-14 | gombot AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG - 2/0€50.66
BUCHANAN BTC4 / 0-10 Érintse meg a Csatlakozó futtatása 4/0 - 3 érintse meg a 2 - 10 | gombot AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG - 4/0€54.72
BUCHANAN BTC500-4 Érintse meg a Csatlakozó futtatása 500 - 2/0 érintse meg a 4/0 - 4 | gombot AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 - 500 kcmil€255.98
BUCHANAN BTC500-1 / 0 Érintse meg a Connector Run 500 - 4/0 érintse meg a 350-1 / 0 | gombot AA2HEN 10K081 BTC500-1 / 04/0 - 500 kcmil€338.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750 - 3/0 Tap 10-14
€195.37 /Mértékegység