Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 9 X 386 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAX 1NKL1

GATES 9 X 386 RE BELT Végtelenített kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB2TAX Modell: 9 X 386 RE BELTKereszthivatkozás: 1NKL1
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
€925.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégtelen kerek öv
színekFekete
Core típusSzilárdan megerősített
Átmérő9 / 16 "
KeménységA 80 part
Belső hossza386 "
AnyagGumi gumi
Min. Csiga Dia.5-13 / 32 "
Teljes hosszVégtelen
Temp. Hatótávolság-30 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód4010125000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Textúra (durva)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBelső hosszaÁr
GATES 6 X 98 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 3/8 hüvelykes gumi | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 RE öv3 / 8 "98 "€146.72
GATES 9 X 250 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE öv9 / 16 "250 "€605.77
GATES 9 X 270 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 RE öv9 / 16 "270 "€678.60
GATES 9 X 233 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE öv9 / 16 "233 "€496.57
GATES 9 X 564 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE öv9 / 16 "564 "€1,185.92
GATES 9 X 308 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE öv9 / 16 "308 "€617.73
GATES 9 X 331 RE BELT Végtelen kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi | AB2TAY 1NKL2 9 X 331 RE öv9 / 16 "331 "€813.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 9 X 386 RE BELT Végtelenített kerek öv tömör 9/16 hüvelykes gumi
€925.40 /Mértékegység