Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 2012 1.11/16 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.688 In | AB2RPR 1NJC5

GATES 2012 1.11/16 perselysorozat 2012 furatátmérő 1.688 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2RPR Modell: 2012 1.11/16Kereszthivatkozás: 1NJC5
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
€83.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.2.625 "
Furatpersely-sorozat2012
Fura Dia.1-11 / 16 "
SAE fokozat5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES 2012 1. Perselysorozat 2012 Furatátmérő 1.000 In | AB2RPL 1NJB9 2012 1.1"€83.54
GATES 2012 1.1/16 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.063 In | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1 / 16 "€83.54
GATES 2012 1.1/2 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "€81.02
GATES 2012 1.1/4 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "€81.02
GATES 2012 1.1/8 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.125 In | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "€81.02
GATES 2012 1.15/16 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.938 In | AB2RPT 1NJC7 2012 1.15 / 161-15 / 16 "€81.02
GATES 2012 1.3/16 Persely sorozat 2012 Furatátmérő 1.188 In | AB2RPU 1NJC8 2012 1.3 / 161.187 "€81.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 2012 1.11/16 perselysorozat 2012 furatátmérő 1.688 hüvelyk
€83.54 /Mértékegység