Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 1108 .9 / 16 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.563 In | AB2RND 1NHY2

GATES 1108 .9/16 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.563 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2RND Modell: 1108 .9/16Kereszthivatkozás: 1NHY2
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
€50.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.1.453 "
Furatpersely-sorozat1108
Fura Dia.9 / 16 "
SAE fokozat5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES 1108 .1 / 2 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.500 In | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "€50.14
GATES 1108 .11/16 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.688 In | AB2RMY 1NHX5 1108 .11 / 1611 / 16 "€50.14
GATES 1108 .15 / 16 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.938 In | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "€50.14
GATES 1108 .3 / 4 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.750 In | AB2RNS 1NHX8 1108 .3 / 43 / 4 "€50.14
GATES 1108 .5 / 8 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.625 In | AB2RNB 1NHX9 1108 .5 / 85 / 8 "€50.14
GATES 1108 .7 / 8 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.875 In | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "€50.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 1108 .9/16 perselysorozat 1108 furatátmérő 0.563 hüvelyk
€50.14 /Mértékegység