Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 1008 .5 / 8 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.625 In | AB2RMV 1NHX1

GATES 1008 .5/8 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.625 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2RMV Modell: 1008 .5/8Kereszthivatkozás: 1NHX1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.1.328 "
Furatpersely-sorozat1008
Fura Dia.5 / 8 "
SAE fokozat5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES 1008 .1 / 2 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.500 In | AB2RMR 1NHW5 1008 .1 / 21 / 2 "€48.39
GATES 1008 .15 / 16 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.938 In | AB2RMT 1NHW8 1008 .15 / 1615 / 16 "€46.95
GATES 1008 .3 / 4 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.750 In | AB2RMU 1NHW9 1008 .3 / 43 / 4 "€48.39
GATES 1008 .7 / 8 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.875 In | AB2RMW 1NHX2 1008 .7 / 87 / 8 "€48.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 1008 .5/8 perselysorozat 1008 furatátmérő 0.625 hüvelyk
€48.39 /Mértékegység