Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST K409 javító készlet légmotor | AC9KVN 3HDN1

GAST K409 javítókészlet légmotor

Raktáron
Tétel: AC9KVN Modell: K409Kereszthivatkozás: 3HDN1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet
típusAir Motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8412909035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GAST K202 javító készlet légmotor | AC9KVP 3HDN3 K202-
ajánlatkérés
GAST K346 javító készlet légmotor | AC9KVR 3HDN5 K346-
ajánlatkérés
GAST K205 javító készlet légmotor | AC9KVT 3HDN6 K205€215.00
GAST K208 javító készlet légmotor | AC9KVU 3HDN7 K208€430.76
GAST K210 javító készlet légmotor | AC9KVV 3HDN8 K210€408.07
GAST K211 javító készlet légmotor | AC9KVW 3HDN9 K211€459.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST K409 javítókészlet légmotor
€124.85 /Mértékegység