GAST 4AM-RV-127-GR20 Léghajtóműves motor | AF2YMP 6ZC97

GAST 4AM-RV-127-GR20 léghajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AF2YMP Modell: 4 AM-RV-127-GR20Kereszthivatkozás: 6ZC97

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,777.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM57
Áttétel10:1
Magasság6.62 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.50
Kulcsnyílás2.25 "
Kulcs hossza2.25 "
Hossz11.62 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás57 cfm
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT300
FelszerelésLáb
Nincs terhelés RPM300
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.1 "
Teljes hossz11.62 "
Teljes szélesség6.08 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték30
Tengely Dia.1"
A tengely hossza2.63 "
típusRotary Vane
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.9275
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMÁttételPort méretTengely Dia.A tengely hosszaSzélességMagasságÁr
GAST 1UP-GR11 sorozatú léghajtóműves motor | AE2QWG 4Z412 1UP-GR11 sorozatArc1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 4AM-RV-127-GR20 léghajtóműves motor
€1,777.43 /Mértékegység