Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 1UP-GR11 sorozatú léghajtóműves motor | AE2QWG 4Z412

GAST 1UP-GR11 sorozatú léghajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AE2QWG Modell: 1UP-GR11 sorozatKereszthivatkozás: 4Z412
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
€847.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM19
Áttétel15:1
Magasság2.93 "
HP0.33
Kulcsnyílás1.38 "
Hossz7.31 "
AnyagÖntöttvas
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT400
FelszerelésArc
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték40
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.38 "
Stall Tourque (Lbs.)95.0
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség2.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMÁttételPort méretTengely Dia.A tengely hosszaSzélességMagasságÁr
GAST 4AM-RV-127-GR20 Léghajtóműves motor | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Láb5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1UP-GR11 sorozatú léghajtóműves motor
€847.23 /Mértékegység