Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Gasket Fibre, 1200 PSI, Nitril kötőanyag | AE4TVK 5MRT8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tömítőszál, 1200 PSI, nitril kötőanyag

Raktáron
Tétel: AE4TVK Típus: 5500Kereszthivatkozás: 5MRT8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€93.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés lap
színekSzürke
Hossz15 "
AnyagSzervetlen szálak nitrilkötővel
Max. Nyomás1200 psi
Fém detektálhatóNem
Csőméret15 x 15 "
Temp. Hatótávolság-100-től 800 F-ig
Vastagság1 / 8 "
típuslap
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szintetikus szállemez kevert nitrilszerkezettel, amely fokozott hőstabilitást kínál a folyamatos üzemhez, akár 550 ° F-ig.
    • Úgy tervezték, hogy kúszó relaxációt és jobb nyomatékmegtartó képességet biztosítson

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretSzélességÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Tömítésszál 1/8 hüvelyk T 30 x 30 hüvelyk | AE4TVM 5MRU0 550030 "30 x 30 "30 "€297.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tömítőszál, 1200 PSI, nitril kötőanyag
€93.56 /Mértékegység