Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Tömítőgyűrű 2 1/2 hüvelykes szálszürke | AB3JTL 1TUY3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 2. tömítőgyűrű, 1/2 hüvelykes szálszürke

Raktáron
Tétel: AB3JTL Modell: 37555-0194Kereszthivatkozás: 1TUY3
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
€5.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekSzürke
Belül Dia.2.875 "
AnyagSzervetlen rost
Max. Nyomás1200 psi
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4.875 "
Temp. Hatótávolság-100-től 800 F-ig
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekBelül Dia.VastagságtípusTételAnyagMax. NyomásÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Tömítésgyűrű 2 1/2 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 - 500 Ffehér2.875 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€28.91
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Tömítőgyűrű 2 1/2 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 - 500 Ffehér2.875 "1 / 8 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€56.36
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Tömítésgyűrű 2 1/2 hüvelykes Fiber Blue | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40-től 400 F-igKék és törtfehér2.875 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésSzintetikus rost500 psi€8.13
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000502501 Tömítésgyűrű 2 1/2 hüvelykes fém sárga | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal3.25 "11 / 64 "ANSI 150 fontos karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€11.95
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000502503 Tömítésgyűrű 2 1/2 hüvelykes fém sárga | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal3.25 "11 / 64 "ANSI 300/400/600 font súlyú karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€14.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 2. tömítőgyűrű, 1/2 hüvelykes szálszürke
€5.08 /Mértékegység