Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNNEL KING 32425 Dobtölcsér 2 Quart fedéllel | AA2FYM 10G582

FUNNEL KING 32425 Dobtölcsér 2 Quart fedéllel

Raktáron
Tétel: AA2FYM Típus: 32425Kereszthivatkozás: 10G582
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
€63.97 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
színekPiros
TakaróIgen
Átmérő9.125 "
görcsrohamokNyitott vagy zárt dobok
Áramlási kapacitás2 qt.
FunkcióFolyadékszabályozás
Magasság8.5
Hossz9.125 "
Anyagpolietilén
Kilövell1.5
Kiöntő kívül Dia.2"
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2 qt.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásszínekSzár hosszaÁtmérőgörcsrohamokFunkcióMagasságÁr
FUNNEL KING 32040 műanyag tölcsér, fekete 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040polipropilén-Fekete1"3.125 "-Folyadékszabályozás3"€3.16
FUNNEL KING 95855-7 Műanyag tölcsér 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polipropilén-Zöld-4"liter és gallon palackokFolyadékszabályozás4€8.47
FUNNEL KING 32091 tölcsér, űrtartalom 1 pint, 4-1/2 hüvelyk átmérőjű, 5 hüvelyk hosszú, piros | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilén-Piros-5"-Vegyszerálló polietilén mindennapi használatra6"€7.48
FUNNEL KING 90080 tölcsér, 120 uncia, 8 hüvelyk átmérőjű, rendkívül nagy teherbírású, polietilén | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilén-Áttetsző-8"-Vegyszerálló, szikraálló, horpadás- és forrásbiztos mindennapi használatra16 "€27.76
FUNNEL KING 90190 Tölcsér 144 uncia átmérő 9 hüvelyk | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilén-Áttetsző-9"-Vegyszerálló, szikraálló, horpadás- és forrásbiztos mindennapi használatra10 "€34.82
FUNNEL KING 32002 Műanyag tölcsér 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polietilén-Piros-6.5 "--8.187 "€9.80
FUNNEL KING 32006 Műanyag tölcsér 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polietilén-Piros-9"---€15.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNNEL KING 32425 Dobtölcsér 2 Quart fedéllel
€63.97 /Mértékegység