Funkcionális eszközök A RIBXK420-20 áramérzékelőt a gyártási, energetikai és automatizálási ágazatok precíziós áramfigyelésére és vezérlésére tervezték. HVAC rendszerekben és ipari gépekben használják a túlterhelések és a berendezések esetleges károsodásának megelőzésére.
Jellemzők:
- Szilárd magkialakítással rendelkezik, amely robusztus és stabil áramérzékelést biztosít különböző alkalmazásokban.
- Ez a RIB áramérzékelő analóg, precíz és folyamatos felügyeleti képességet biztosít.
- 4-20 mA kimeneti tartománya van, szabványos jelet kínálva a vezérlőrendszerekbe való zökkenőmentes integrációhoz.
- Ez a RIB áramérzékelő vezetékekkel van felszerelve, ami lehetővé teszi az egyszerű telepítést és csatlakoztatást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Functional Devices RIBXK420-20 áramérzékelő névleges üzemi árama?
V. Működési árama 0 és 20 A között van.
K. Hogyan kell szállítani ezt az áramérzékelőt?
A. Szállítás közben óvatosan kezelje az érzékelőt. Használja az eredeti csomagolást, ha rendelkezésre áll, vagy rögzítse egy párnázott edénybe, hogy elkerülje a fizikai sérüléseket. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy túlzott vibrációnak.
K. Milyen karbantartást igényel a funkcionális eszközök RIBXK420-20 érzékelője?
A. Rendszeresen ellenőrizze az érzékelőt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet, és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét. Az optimális teljesítmény érdekében rendszeres kalibrációra lehet szükség.