FUJI ELECTRIC FRN0088E2S-2GB Variable Frequency Drive, 230VAC, 30 hp Max Output Power, 88 A Max Output Current | CP6GLE 482J60

FUJI ELECTRIC FRN0088E2S-2 GB változtatható frekvenciájú meghajtó, 230 VAC, 30 LE maximális kimeneti teljesítmény, 88 A maximális kimeneti áram

Raktáron
Tétel: CP6GLE Típus: FRN0088E2S-2GBKereszthivatkozás: 482J60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,239.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellVédelemMélységMagasságInduló nyomatékSzélességinput FrequencyBemeneti feszültségMax. HPÁr
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX frekvenciaváltó 2 LE 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 10 LE 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€5,199.71
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 15 LE 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€6,137.95
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX frekvenciaváltó 20 LE 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€6,888.55
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 2 LE 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 10 LE 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€4,757.83
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX frekvenciaváltó 15 LE 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€5,157.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0088E2S-2 GB változtatható frekvenciájú meghajtó, 230 VAC, 30 LE maximális kimeneti teljesítmény, 88 A maximális kimeneti áram
€3,239.78 /Mértékegység