€2,539.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Ellenőrzési módszer
V / F vezérlés (szinuszos PWM vezérlés), dinamikus nyomaték-vektor vezérlés (szinuszos PWM vezérlés)
Túlterhelés, Túlfeszültség, Alacsony feszültség, Bemeneti fázis veszteség, Túlmelegedés, Rövidzárlat, Földzavar, Motor túlterhelése, DB ellenállás túlmelegedése, Leállás megakadályozása, Kimeneti fázis veszteség, Motorvédelem PTC termisztorral, Automatikus visszaállítás
Induló nyomaték
200%
Szélesség
5.91 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
3.31
Hajó magassága (cm)
20.32
Hajó hossza (cm)
32
Hajószélesség (cm)
19.81
HS-kód
8504404000
Származási ország
JP
Termék részletek:
Kimeneti fázis AC (3)
Jellemzők:
A Fuji Electric FRN002G11W-4UX frekvenciaváltó dinamikus nyomatékvektor-vezérléssel rendelkezik, amely a motor terhelése alapján pontosan kiszámítja a teljesítményt a hatékony és testreszabott teljesítmény érdekében állandó nyomatékú alkalmazásoknál.
Ennek a frekvenciaváltónak a maximális kimeneti teljesítménye 2 LE.
Sokoldalú bemeneti és kimeneti specifikációkkal rendelkezik, beleértve a háromfázisú AC bemeneti és kimeneti feszültséget 480 VAC, illetve 460 VAC.
Ez a VFD széles kimeneti frekvencia tartományt kínál 50 és 60 Hz között, lehetővé téve a motor fordulatszámának adaptálhatóságát különféle ipari alkalmazásokban.
Teljesen zárt burkolattal van felszerelve, amely védi a környezeti tényezőket.
Ez a frekvenciaváltó többféle vezérlési módot támogat, beleértve a V/f vezérlést (Szinuszos PWM vezérlés), a dinamikus nyomatékvektoros vezérlést (Szinuszos PWM vezérlés) és a vektorvezérlést PG-vel.
Automatikus visszaállítással, földzárlat-érzékeléssel, motor túlterhelés-védelemmel és rövidzárlat-megelőzéssel rendelkezik, növelve az általa vezérelt ipari gépek megbízhatóságát és biztonságát.
Kompatibilis tartozékok:
V1K KDRULA1L bemeneti vonali reaktor: Csökkenti a harmonikusokat és elnyomja a feszültségcsúcsokat a bemeneti oldalon, javítva az áramminőséget és megvédve a VFD-t az elektromos zavaroktól.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kezeli a Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD a gyors feszültségváltozásokat és az elektromágneses interferenciát a motorvezérlő rendszerekben?
V. Dinamikus nyomatékvektor-vezérléssel kezeli a gyors feszültségváltozásokat, minimálisra csökkenti az elektromágneses interferenciát és biztosítja a motorvezérlő rendszerek stabil tápellátását.
K. Milyen karbantartási szempontokat kell figyelembe venni ennél a VFD-nél a hosszú élettartam és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében?
A. Rendszeres karbantartás, beleértve a túlmelegedés ellenőrzését és a bemeneti / kimeneti paraméterek ellenőrzését.