€722.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Ellenőrzési módszer
V / F vezérlés (egyszerűsített nyomaték-vektor vezérlés)
A Fuji Electric FRN0012C2S-7U változtatható frekvenciájú hajtás beállítja a motorhoz jutó frekvenciát és feszültséget, hogy lehetővé tegye a motor fordulatszámának pontos szabályozását, optimalizálva az energiafogyasztást és javítva a működési hatékonyságot. Ideális gyártási folyamatokhoz, HVAC-rendszerekhez és szivattyús alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
A Fuji Electric FRN0012C2S-7U frekvenciaváltó dinamikus nyomatékvektor-vezérléssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a motorterhelésen alapuló pontos teljesítményszámítást az optimális teljesítmény érdekében.
0 és 3600 másodperc között állítható gyorsítási és lassítási idővel rendelkezik, amely rugalmasságot biztosít a motor fordulatszámának szabályozásában.
Ez a frekvenciaváltó széles kimeneti frekvencia tartományt kínál 0.1 és 400 Hz között, különféle ipari alkalmazásokhoz.
Fékcsopperrel van felszerelve, amely hatékony fékezési képességet biztosít a lassítás közbeni fokozott kontroll érdekében.
Nyitott burkolattal rendelkezik, teljes mélysége 5-1/2 hüvelyk, és kompakt kialakítása különféle telepítési környezetekhez alkalmas.
Ez a változtatható frekvenciájú meghajtó beépített védelmi mechanizmusokat tartalmaz, mint például a külső riasztási bemenet, a földzárlat észlelése, a túláram, túlmelegedés és egyéb lehetséges problémák elleni védelem.
Kompatibilis tartozékok:
Fuji Electric NEMA1-C2-301 AC meghajtókészlet: Ez a NEMA 1 ház véd a portól és a véletlen érintkezéstől, így alkalmas beltéri használatra. A VFD-vel zökkenőmentesen integrálva ez a készlet áramvonalas és megbízható megoldást biztosít a motor fordulatszám-szabályozására, hozzájárulva a hatékony és optimalizált működéshez ipari környezetben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a frekvenciaváltó kiválasztásakor?
A.
Környezet
Sebességtartomány
Sebességváltoztatás megengedett
Nyomatékkövetelmények
Gyorsulási idő
Duty cycle
K. Miért van szükség változtatható frekvenciájú hajtásra az állandó mágneses váltakozó áramú motorokhoz?
A. Az állandó mágneses motorok a működtetés után szinte azonnal elérik a teljes fordulatszámot/nyomatékot. A normál tápegység sokkterhelése gyakran károsíthatja a csatlakoztatott mechanikai alkatrészeket. A betáplált feszültséget szabályozni kell. A VFD-k ebben nagy szerepet játszanak azáltal, hogy a motorokat a megfelelő tápegységükhöz illesztik. A felhasználók azonban nem üzemeltethetnek 1 motornál többet egyetlen változtatható frekvenciájú meghajtón (VFD).