€842.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
0-10 VDC, 4-20 mA
Állítható gyorsítási idő
0.01–6000 mp.
Állítható lassítási idő
0.01–6000 mp.
Mélység
5.63 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
Hajtás feszültség
dinamikus fékezési
Belső fékaprító áramkör
Ház
NEMA 1
Magasság
5.51 "
input Frequency
50 / 60Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
460 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
1.5
Max. Kimeneti erősítők
3.4
Kimeneti frekvencia tartomány
0 a 400 Hz
Kimeneti feszültség
460 VAC
Védelem
IP20
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
150%
Nyomaték @ 1 Hz
150%
Szélesség
4.33 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
1.8675
Termék részletek:
Úgy tervezték, hogy csökkentse a frekvenciát vagy a feszültséget, és védelmet nyújtson a motor túlterhelési körülményei ellen, valamint beállítsa a motor fordulatszámát
Szenzor nélküli fluxus-nyomatékvektor-vezérlő mechanizmus a motor teljesítményének automatikus kiszámításához
Kétcsatornás RS485 kommunikációs port, amely fél-duplex busz konfigurációt használ az adatok továbbításához és fogadásához mindkét oldalról
Tartalmaz egy kezelőt egy LED-kijelzővel, amely megjeleníti az időtartamot, a működési tevékenységek számát, a bemeneti / kimeneti beállítások állapotát és a riasztásokat
Megfelel az UL, cUL, 508C, NO14, CE RoHS, GOST-R és KC szabványoknak
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba