FRIGIDAIRE FFTR1022QW hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fehér | AH3DPP 31EV44

FRIGIDAIRE FFTR1022QW hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fehér

Raktáron
Tétel: AH3DPP Típus: FFTR1022QWKereszthivatkozás: 31EV44

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,297.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény és fagyasztó
erősítők15.0
színekfehér
Vezérlő típusaDigitális
Vezetékhossz6 láb.
FelengedFagymentes
ajtó zsanérJobb
Energy Star kompatibilisNem
Fagyasztó kapacitása2.5 köb. ft.
Hz60
Ajtók száma2
Polcok száma(2) Hűtőszekrény, (1) Fagyasztó
Teljes mélység26 "
Teljes magasság59.875 "
Teljes szélesség24 "
Hűtőközeg-töltet42g
Hűtőközeg típusaR600a
Hűtőszekrény kapacitása7.4 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusFagyasztó
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya1 fokozatok az 7 fokig
Lakossági kereskedelmiLakó
Teljes befogadóképesség, űrtartalom9.9 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.1536
Hajó magassága (cm)158.5
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)70.36
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzerősítőkszínekPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FRIGIDAIRE FFTR1222QB hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter fekete | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBHűtőszekrény és fagyasztó6015.0Fekete(2) Állítható üveg és (1) Rögzített üveg hűtőszekrény, (1) Állítható vezetékes fagyasztó28.75 "59.875 "24 "€1,350.30
FRIGIDAIRE FFTR1222QW hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter láb fehér | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWHűtőszekrény és fagyasztó6015.0fehér(2) Állítható üveg és (1) Rögzített üveg hűtőszekrény, (1) Állítható vezetékes fagyasztó28.75 "59.875 "24 "€1,403.75
FRIGIDAIRE FFTR1022QB hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fekete | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBHűtőszekrény és fagyasztó6015.0Fekete(2) Állítható üveghűtőszekrény, (1) Állítható huzalfagyasztó26 "59.875 "24 "€1,297.23
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 Hűtőszekrény Ezüst | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMHűtőszekrény6015.0Ezüst köd(1) Állítható üveg és (1) Fix kivehető üveg hűtőszekrény, (1) Vezetékes fagyasztó23.75 "43 "21.625 "€633.35
FRIGIDAIRE FRSS2323AS hűtőszekrény, egymás mellett, 14.36 Cu. Ft. Hűtőszekrény kapacitása | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASHűtőszekrény60 Hz15ARozsdamentes acél-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,976.97
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE FRSS2323AW hűtőszekrény, fehér, 14.36 Cu. Ft. Hűtőszekrény kapacitása | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWHűtőszekrény60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,909.37
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE 241993001 Hűtőszekrény Crisper Support | CP4LTL 41JT07 241993001Támogatás-------€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FFTR1022QW hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fehér
€1,297.23 /Mértékegység