FRIGIDAIRE FFTR1222QW hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter láb fehér | AH3DPM 31EV42

FRIGIDAIRE FFTR1222QW hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter fehér

Raktáron
Tétel: AH3DPM Típus: FFTR1222QWKereszthivatkozás: 31EV42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény és fagyasztó
erősítők15.0
színekfehér
Vezérlő típusaDigitális
Vezetékhossz6 láb.
FelengedFagymentes
ajtó zsanérJobb
Energy Star kompatibilisNem
Fagyasztó kapacitása3.0 köb. ft.
Hz60
Ajtók száma2
Polcok száma(2) Állítható üveg és (1) Rögzített üveg hűtőszekrény, (1) Állítható vezetékes fagyasztó
Teljes mélység28.75 "
Teljes magasság59.875 "
Teljes szélesség24 "
Hűtőközeg-töltet42g
Hűtőközeg típusaR600a
Hűtőszekrény kapacitása8.5 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusFagyasztó
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya1 fokozatok az 7 fokig
Lakossági kereskedelmiLakó
Teljes befogadóképesség, űrtartalom12.0 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.0504
Hajó magassága (cm)157.73
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)66.55
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzerősítőkszínekPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FRIGIDAIRE FFTR1222QB hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter fekete | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBHűtőszekrény és fagyasztó6015.0Fekete(2) Állítható üveg és (1) Rögzített üveg hűtőszekrény, (1) Állítható vezetékes fagyasztó28.75 "59.875 "24 "€1,350.30
FRIGIDAIRE FFTR1022QB hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fekete | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBHűtőszekrény és fagyasztó6015.0Fekete(2) Állítható üveghűtőszekrény, (1) Állítható huzalfagyasztó26 "59.875 "24 "€1,297.23
FRIGIDAIRE FFTR1022QW hűtőszekrény felső fagyasztó 9.9 köbméter fehér | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWHűtőszekrény és fagyasztó6015.0fehér(2) Hűtőszekrény, (1) Fagyasztó26 "59.875 "24 "€1,297.23
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 Hűtőszekrény Ezüst | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMHűtőszekrény6015.0Ezüst köd(1) Állítható üveg és (1) Fix kivehető üveg hűtőszekrény, (1) Vezetékes fagyasztó23.75 "43 "21.625 "€633.35
FRIGIDAIRE FRSS2323AS hűtőszekrény, egymás mellett, 14.36 Cu. Ft. Hűtőszekrény kapacitása | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASHűtőszekrény60 Hz15ARozsdamentes acél-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,976.97
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE FRSS2323AW hűtőszekrény, fehér, 14.36 Cu. Ft. Hűtőszekrény kapacitása | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWHűtőszekrény60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,909.37
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE 241993001 Hűtőszekrény Crisper Support | CP4LTL 41JT07 241993001Támogatás-------€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FFTR1222QW hűtőszekrény felső fagyasztó 12.0 köbméter fehér
€1,403.75 /Mértékegység