Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC tápkábel, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA csatlakozó konfigurálva | AH3FWM 31TN87

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC tápkábel, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA csatlakozó konfigurálva

Raktáron
Tétel: AH3FWM Típus: PXPC23015AKereszthivatkozás: 31TN87
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
€137.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTAC tápkábel
erősítők15
színekfehér
AnyagMűanyag / polimer
NEMA Plug konfiguráció6-15P
Feszültség230 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)26.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Friedrich PXPC23015A, csomagolt terminál klímaberendezés, tápkábel támogatja a váltakozó áramú egységeket és vezetéket biztosít az elektromos forrásokhoz
    • Lehetővé teszi, hogy a PTAC rendszerek 2.5 kW elektromos ellenálló hőt termeljenek
    • Műanyag / polimer külső burkolatot kínál, hogy megakadályozza a vezetékek elektromos veszélyeit

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekTételNEMA Plug konfigurációFeszültségÁr
FRIEDRICH PXBG építészeti grill, 42 hüvelyk szélesség, 2 hüvelyk magasság | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BézsÉpítészeti rács--€326.78
FRIEDRICH PXAA építészeti grillrács, 16 hüvelyk magasság, 42 hüvelyk szélesség | AB3XVN 1VXU3 PXAA-Szűrő kikapcsolásaÉpítészeti rács--€284.93
FRIEDRICH VPAL2 építészeti zsalu, 31-1/16 hüvelyk magasság, 25-9/16 hüvelyk szélesség | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Építészeti rács--€533.09
FRIEDRICH PXPC23020A PTAC tápkábel 230/208VAC Fehér | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20fehérPTAC tápkábel6-20P230 / 208 VAC€150.63
FRIEDRICH PXPC26515A PTAC tápkábel, 7-15P NEMA csatlakozó konfiguráció, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15fehérPTAC tápkábel6-15P265 VAC€88.74
FRIEDRICH PXPC26520A PTAC tápkábel, 7-20P NEMA csatlakozó konfiguráció, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20fehérPTAC tápkábel7-20P265 VAC€98.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC tápkábel, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA csatlakozó konfigurálva
€137.06 /Mértékegység