Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOSTORIA 58634001 Motor | CP6EUE 36LV05

FOSTORIA 58634001 motor

Raktáron
Cikkszám: CP6EUE Típus: 58634001Kereszthivatkozás: 36LV05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,328.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FOSTORIA 08482001 Motor, Fes, 240V | CP6EUF 31TP63 08482001€659.58
FOSTORIA 08482004 Motor, Fes, 480V, 1/6 LE | CP6EUG 31TP66 08482004€694.41
FOSTORIA 08482003 Motor, Fes, 600V, 1/15 LE | CP6EUH 31TP65 08482003€835.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 58634001 motor
€1,328.68 /Mértékegység