Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 gépcsavar, rácsos, 1/2 hüvelykes hosszúság, 8-32, 100 Pk | AH7CHR 36RJ45

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 gépcsavar, rácsos, 1/2 hüvelykes hosszúság, 8-32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CHR Típus: FBTHMSP83212P100Kereszthivatkozás: 36RJ45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezNL-19 (SM)
Fej Dia.0.384–0.364 ”
Fejmagasság0.102–0.088 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 gépcsavar, rácsos, 1/2 hüvelykes hosszúság, 8-32, 100 Pk
€51.33 /csomag