Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Machine Screw, Truss, 5/8 Inch Length, 1/4-20, 100Pk | AH7CHU 36RJ47

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 gépcsavar, rácsos, 5/8 hüvelykes hosszúság, 1/4-20, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CHU Típus: FBTHMSP142058P100Kereszthivatkozás: 36RJ47

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€82.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezNL-19 (SM)
Fej Dia.0.573–0.546 ”
Fejmagasság0.15–0.133 ”
fej típusaKöteg
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 gépcsavar, rácsos, 5/8 hüvelykes hosszúság, 1/4-20, 100 Pk
€82.47 /csomag