Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 gépcsavar, rácsos, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-20, 100 pk | AH7CHV 36RJ48

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 gépcsavar, rácsos, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-20, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CHV Típus: FBTHMSP142034P100Kereszthivatkozás: 36RJ48

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezNL-19 (SM)
Fej Dia.0.573–0.546 ”
Fejmagasság0.15–0.133 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 gépcsavar, rácsos, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-20, 100 Pk
€83.79 /csomag