Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB812540P10 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 40mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGA 36RJ07

FOREVERBOLT FBMHEXB812540P10 hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 40 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGA Modell: FBMHEXB812540P10Kereszthivatkozás: 36RJ07
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
€24.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812540P10 hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 40 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€24.44 /csomag