Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB101525P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 25mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGG 36RJ13

FOREVERBOLT FBMHEXB101525P10 hatlapfejű csavar, M10 x 1.50, 25 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGG Modell: FBMHEXB101525P10Kereszthivatkozás: 36RJ13

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€23.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossz25 láb.
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB101525P10 hatlapfejű csavar, M10 x 1.50, 25 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€23.72 /csomag