Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMFHEADS61012P50 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 12mm Size, 50Pk | AH7CKD 36RJ79

FOREVERBOLT FBMFHEADS61012P50 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M6 x 1.00, 12 mm-es méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKD Modell: FBMFHEADS61012P50Kereszthivatkozás: 36RJ79
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
€34.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.12mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaLakás
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8.7mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61012P50 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M6 x 1.00, 12 mm-es méret, 50 Pk
€34.18 /csomag