Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51410.062.0002 Lapos alátét Extra vastag rozsdamentes acél 5/8 hüvelykes, 25PK | AB7EFF 22UG26

APPROVED VENDOR U51410.062.0002 Lapos alátét, extra vastag rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB7EFF Modell: U51410.062.0002Kereszthivatkozás: 22UG26
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
€19.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.61 / 93 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Vastagság0.219 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6003
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0002 Lapos alátét, extra vastag rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk, 25 PK
€19.93 /csomag